6941639-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-063-B22-05-06

Corpo fresa Miller con foro liscio M3024-063-B22-05-06

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M3024-063-B22-05-06
Rubix:999240116011700
Produttore:6941639
6941639-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-063-B22-05-06

Riepilogo info tecniche

Diametro63 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6941639-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-063-B22-05-06


Corpo fresa Miller con foro liscio M3024-063-B22-05-06
Fresa a spianare ettagonale M3024 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • XN .. 0906 .. • Dc=63mm • Z=5

Punti di forza

Grande economicità, anche su macchine di bassa potenza;Taglio dolce ed elevato volume di trucioli nell’unità di tempo, grazie alla geometria dei taglienti positiva;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico;La piastrina d’appoggio in metallo duro consente un appoggio ottimale ed un elevato avanzamento al dente

Applicazioni

Fresatura a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, nonché sugli acciai inossidabili;Ideale per lavorazione di componenti nella produzione di grande serie, ad es. intercooler;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale ed altri settori

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro63 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Refrigerazione internasì
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
€ 592,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 722,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione