Riferimenti
Iscar:HM390 ETP D32-4-W32-10
Rubix:160000000090110
Produttore:3106419

Dettagli del prodotto : 3106419-CORPI FRESA HM390 ETP D32-4-W32-10
CORPI FRESA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 371,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore