6836943-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M2131-025-A20-02-15-S
Frese con sede inserto fissa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M2131-025-A20-02-15-S
Rubix:999240115008858
Produttore:6836943

Dettagli del prodotto : 6836943-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M2131-025-A20-02-15-S
Fresa Ramping M2131 • Codolo cilindrico • κ=90° • metrico • ZD .. 15*4 .. • Dc=25mm • Z=2
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo anche ai massimi numeri di giri, grazie alla protezione sovravelocità;Brevi tempi di lavorazione, grazie al massimo volume di materiale asportato;Elevata vita utensile, grazie alla minima formazione del tagliente di riporto
Applicazioni
Metalli non ferrosi (ISO N), quali ad es. come leghe di alluminio per lavorazione plastica o leghe di alluminio-litio;Lavorazione di elementi strutturali per il settore aeronautico;Fresatura a sgrossare e semifinitura di tasche con elevato volume di truciolo asportato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Z | 2 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 496,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 606,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione