Riferimenti
Walter:F1675.B.050.Z06.40.K
Rubix:160000001395005
Produttore:5001537

Dettagli del prodotto : 5001537-FRESE SALDOBRASATE F1675.B.050.Z06.40.K
Frese per spallamenti elicoidali saldate F1675 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • Dc=50mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | sk 40 (din 69871 + 2080) |
| Diametro stelo | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 645,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 786,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione