Riferimenti
Walter:M5130-040-B16-06-09
Rubix:999240115002084
Produttore:8407360
EAN:4063465247058

Dettagli del prodotto : 8407360-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-040-B16-06-09
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • BC .. 0903 .. • Dc=40mm • Z=6
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 6 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | b16 |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 386,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 471,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione