7951783-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-032-W32-05-05

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5137-032-W32-05-05
Rubix:999240115002058
Produttore:7951783
7951783-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-032-W32-05-05

Dettagli del prodotto : 7951783-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-032-W32-05-05


Frese per spallamenti M5137 • Xtra·tec® XT • Codolo DIN 1835 B • κ=90° • metrico • TN .. 11T3 .. • Dc=32mm • Z=5

Punti di forza

Ampia gamma di applicazioni grazie all'innovativa geometria degli inserti intercambiabili;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico bilaterali;Grande economicità, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 6 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Agevole scelta dell’utensile e ridotti costi del materiale da taglio;Ampia gamma di applicazione grazie ai diversi raggi al vertice degli inserti TNMU

Applicazioni

Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale;Applicazione principale: acciaio e ghisa; applicazione secondaria: acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare

Informazioni tecniche


Attributi
€ 361,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione