Riferimenti
Walter:M5137-050-B22-04-08
Rubix:999240115008346
Produttore:7828661

Dettagli del prodotto : 7828661-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-050-B22-04-08
Frese per spallamenti M5137 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • TN .. 1605 .. • Dc=50mm • Z=4
Punti di forza
Ampia gamma di applicazioni grazie all'innovativa geometria degli inserti intercambiabili;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico bilaterali;Grande economicità, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 6 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Agevole scelta dell’utensile e ridotti costi del materiale da taglio;Ampia gamma di applicazione grazie ai diversi raggi al vertice degli inserti TNMU
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale;Applicazione principale: acciaio e ghisa; applicazione secondaria: acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | din 138 (cava trasversale) / stelo |
| Diametro stelo | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 506,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione