7540047-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-032-A32-03-15

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5130-032-A32-03-15
Rubix:999240115008410
Produttore:7540047
7540047-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-032-A32-03-15

Dettagli del prodotto : 7540047-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-032-A32-03-15


Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Codolo cilindrico • κ=90° • metrico • BC .. 1605 .. • Dc=32mm • Z=3

Punti di forza

Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale

Applicazioni

Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale

Informazioni tecniche


Attributi
€ 335,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione