6556153-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-063-B22-05-09

Corpo portafrese Miller con alesaggio liscio M4132-063-B22-05-09

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4132-063-B22-05-09
Rubix:999240116011719
Produttore:6556153
6556153-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-063-B22-05-09

Riepilogo info tecniche

Diametro63 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6556153-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-063-B22-05-09


Corpo portafrese Miller con alesaggio liscio M4132-063-B22-05-09
Frese per spallamenti M4132 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • SD .. 09T3 .. • Dc=63mm • Z=5

Punti di forza

Grande economicità;Minori costi di acquisto e di magazzino, grazie all’inserto di sistema universale;4 oppure 2 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Concezione rispettosa delle risorse ambientali;Ridotto fabbisogno di potenza, grazie alle geometrie fortemente positive;Produzione ad emissioni di CO2 compensate, grazie a progetti di salvaguardia del clima

Applicazioni

Per fresatura a spianare e fresatura di spallamenti in tutti i tipi di acciai e ghise, acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro63 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Refrigerazione internasì
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
€ 551,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 673,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione