Riferimenti
Walter:F5041.T22.025.Z03.08
Rubix:999240115009113
Produttore:6190498

Dettagli del prodotto : 6190498-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.T22.025.Z03.08
Frese per spallamenti F5041 • Walter BLAXX • ScrewFit • κ=90° • metrico • LN .. 0904 .. • Dc=25mm • Z=3
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 35 mm |
| Stelo | screwfit |
| Diametro stelo | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione