Riferimenti
Walter:F5241.B27.080.Z07.15
Rubix:999260309012750
Produttore:6316624

Dettagli del prodotto : 6316624-FRESA BLAXX E XTRA-TEC F5241.B27.080.Z07.15
Frese per spallamenti F5241 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1607 .. • Dc=80mm • Z=7
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 27 mm |
| Z | 7 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | montaggio fresa a bussola din 138 con scanalatura per linguetta trasversale |
| Diametro stelo | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 677,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 826,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione