6556148-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-040-B16-05-09
Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-040-B16-05-09
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M4132-040-B16-05-09
Rubix:160000001411415
Produttore:6556148

Dettagli del prodotto : 6556148-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-040-B16-05-09
Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-040-B16-05-09
Frese per spallamenti M4132 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • SD .. 09T3 .. • Dc=40mm • Z=5
Punti di forza
Grande economicità;Minori costi di acquisto e di magazzino, grazie all’inserto di sistema universale;4 oppure 2 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Concezione rispettosa delle risorse ambientali;Ridotto fabbisogno di potenza, grazie alle geometrie fortemente positive;Produzione ad emissioni di CO2 compensate, grazie a progetti di salvaguardia del clima
Applicazioni
Per fresatura a spianare e fresatura di spallamenti in tutti i tipi di acciai e ghise, acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | incavo liscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione