Riferimenti
Walter:F5138.B22.050.Z03.45
Rubix:160000001408237
Produttore:6364969

Dettagli del prodotto : 6364969-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5138.B22.050.Z03.45
Fresa a riccio F5138 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=50mm • Z=3
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;nocciolo rinforzato;Up to 30% higher feed rate per tooth;Possibilità di fresatura pressoché esente da gradino
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e rifinitura di profili;Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Adatto per tutti i settori, quali ad es. industria automobilistica, industria aerospaziale e industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Stelo | attacco per fresatrice a guscio din 138 (cava trasversale) |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Tipo di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 807,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 985,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione