Riferimenti
Walter:M5250-050-B22-03-62-16
Rubix:999240605000675
Produttore:8457197
EAN:4063465499730

Dettagli del prodotto : 8457197-FRESA A RICCIO XTRA-TEC M5250-050-B22-03-62-16
Fresa a riccio M5250 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • BC .. 1605 .. • Dc=50mm • Z=3
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo grazie alla stabilità dell'utensile e degli inserti;Elevato volume di truciolo grazie al design a denti completi;Costi di processo ridotti grazie ai più recenti materiali da taglio Tiger-tec® e ai 2 o 4 taglienti utilizzabili;Elevata flessibilità grazie a un'ampia gamma di inserti di sistema BC...1605... nella parte frontale della fresa a riccio;Elevata regolarità di funzionamento della M5250 grazie all' inserto periferico SC...1105...
Applicazioni
Per impiego nell’industria meccanica generale, nell’industria aerospaziale e nel settore energia;Acciai e ghise, acciai inossidabili, materiali di difficile lavorabilità, nonché alluminio e metalli non ferrosi;Fresatura di spallamenti, scanalature e tasche;La forma base romboidale positiva dell'inserto frontale consente la lavorazione in ramping
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 3 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1050,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1281,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione