Riferimenti
Iscar:HM390 ETP D25-3-W25-10
Rubix:160000000090106
Produttore:3106415

Dettagli del prodotto : 3106415-CORPI FRESA HM390 ETP D25-3-W25-10
CORPI FRESA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Z | 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 321,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 391,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione