6556155-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-080-B27-06-09

Corpo porta-fresa Miller con foro liscio M4132-080-B27-06-09

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4132-080-B27-06-09
Rubix:999240116011724
Produttore:6556155
6556155-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-080-B27-06-09

Riepilogo info tecniche

Diametro80 mm
Diametro di alesaggio27 mm
Z6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6556155-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-080-B27-06-09


Corpo porta-fresa Miller con foro liscio M4132-080-B27-06-09

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro80 mm
Diametro di alesaggio27 mm
Z6 mm
Refrigerazione interna
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
658,80 IVA esclusa
/ Unità
803,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione