6556150-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-050-B22-06-09
Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-050-B22-06-09
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M4132-050-B22-06-09
Rubix:160000001411417
Produttore:6556150

Dettagli del prodotto : 6556150-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-050-B22-06-09
Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-050-B22-06-09
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | incavo liscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 494,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione