7021566-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-100-B32-11-6.5

Corpo Miller con alesaggio liscio M4003-100-B32-11-6.5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4003-100-B32-11-6.5
Rubix:999240116011771
Produttore:7021566
7021566-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-100-B32-11-6.5

Riepilogo info tecniche

Diametro100 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Z11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021566-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-100-B32-11-6.5


Corpo Miller con alesaggio liscio M4003-100-B32-11-6.5
Frese a spianare M4003 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SD .. 1204 .. • Dc=100mm • Z=11

Punti di forza

Ridotto fabbisogno di potenza, grazie alle geometrie fortemente positive;Grande economicità, grazie all’inserto di sistema universale;Minori costi di acquisto e di magazzino;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Risparmio sulle fasi di lavorazione, grazie alle combinazioni per sgrossatura e finitura;Concezione rispettosa delle risorse ambientali: produzione ad emissioni di CO2 compensate, grazie a progetti di salvaguardia del clima

Applicazioni

Fresatura a spianare su acciaio, ghisa, acciai inossidabili, metalli non ferrosi e materiali di difficile lavorabilità;Sgrossatura, semifinitura e finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro100 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Z11 mm
Refrigerazione internasì
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
€ 879,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1072,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione