7828665-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-080-B27-07-08

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5137-080-B27-07-08
Rubix:999240115008343
Produttore:7828665
7828665-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-080-B27-07-08

Dettagli del prodotto : 7828665-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5137-080-B27-07-08


Frese per spallamenti M5137 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • TN .. 1605 .. • Dc=80mm • Z=7

Punti di forza

Ampia gamma di applicazioni grazie all'innovativa geometria degli inserti intercambiabili;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico bilaterali;Grande economicità, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 6 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Agevole scelta dell’utensile e ridotti costi del materiale da taglio;Ampia gamma di applicazione grazie ai diversi raggi al vertice degli inserti TNMU

Applicazioni

Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale;Applicazione principale: acciaio e ghisa; applicazione secondaria: acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare

Informazioni tecniche


Attributi
€ 632,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 771,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione