Riferimenti
Walter:F5038.T28.032.Z02.32
Rubix:160000001411031
Produttore:6515171
Dettagli del prodotto : 6515171-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5038.T28.032.Z02.32
Fresa a riccio F5038 • Walter BLAXX • ScrewFit • κ=90° • metrico • LN .. 0904 .. • Dc=32mm • Z=2
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;nocciolo rinforzato;Up to 30% higher feed rate per tooth;Possibilità di fresatura pressoché esente da gradino
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e rifinitura di profili;Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Adatto per tutti i settori, quali ad es. industria automobilistica, industria aerospaziale e industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 786,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 959,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione