6316556-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5241.B22.050.Z05.15

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F5241.B22.050.Z05.15
Rubix:999240115009035
Produttore:6316556
6316556-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5241.B22.050.Z05.15

Dettagli del prodotto : 6316556-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5241.B22.050.Z05.15


Frese per spallamenti F5241 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1607 .. • Dc=50mm • Z=5

Punti di forza

Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro

Applicazioni

Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 465,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 568,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione