Riferimenti
Walter:M5130-032-T28-03-15
Rubix:999190100004964
Produttore:7539483

Dettagli del prodotto : 7539483-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-032-T28-03-15
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • ScrewFit • κ=90° • metrico • BC .. 1605 .. • Dc=32mm • Z=3
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Z | 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 69,01 mm |
| Stelo | screwfit |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Tipo di filettatura | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione