6195338-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5141.B27.080.Z07.12

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F5141.B27.080.Z07.12
Rubix:999240115009054
Produttore:6195338
6195338-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5141.B27.080.Z07.12

Dettagli del prodotto : 6195338-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5141.B27.080.Z07.12


Frese per spallamenti F5141 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=80mm • Z=7

Punti di forza

Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth

Applicazioni

Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 677,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 826,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione