6549912-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4002-066-B27-05-01,5

Corpo Miller con alesaggio liscio M4002-066-B27-05-01,5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4002-066-B27-05-01,5
Rubix:999240116011712
Produttore:6549912
6549912-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4002-066-B27-05-01,5

Riepilogo info tecniche

Diametro66 mm
Diametro di alesaggio27 mm
Z5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6549912-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4002-066-B27-05-01,5


Corpo Miller con alesaggio liscio M4002-066-B27-05-01,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro66 mm
Diametro di alesaggio27 mm
Z5 mm
Refrigerazione interna
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
551,70 IVA esclusa
/ Unità
673,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione