7021550-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-040-B16-04-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-040-B16-04-6.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M4003-040-B16-04-6.5
Rubix:999240116011773
Produttore:7021550

Dettagli del prodotto : 7021550-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-040-B16-04-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-040-B16-04-6.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | incavo liscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione