6943591-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-07-06

Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M3024-100-B32-07-06

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M3024-100-B32-07-06
Rubix:999240116011703
Produttore:6943591
6943591-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-07-06

Riepilogo info tecniche

Diametro100 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Z7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6943591-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-07-06


Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M3024-100-B32-07-06

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro100 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Z7 mm
Refrigerazione interna
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
830,68 IVA esclusa
/ Unità
1013,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione