7021560-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-080-B27-06-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-080-B27-06-6.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M4003-080-B27-06-6.5
Rubix:999240116011766
Produttore:7021560

Dettagli del prodotto : 7021560-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-080-B27-06-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-080-B27-06-6.5
Frese a spianare M4003 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SD .. 1204 .. • Dc=80mm • Z=6
Punti di forza
Ridotto fabbisogno di potenza, grazie alle geometrie fortemente positive;Grande economicità, grazie all’inserto di sistema universale;Minori costi di acquisto e di magazzino;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Risparmio sulle fasi di lavorazione, grazie alle combinazioni per sgrossatura e finitura;Concezione rispettosa delle risorse ambientali: produzione ad emissioni di CO2 compensate, grazie a progetti di salvaguardia del clima
Applicazioni
Fresatura a spianare su acciaio, ghisa, acciai inossidabili, metalli non ferrosi e materiali di difficile lavorabilità;Sgrossatura, semifinitura e finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 27 mm |
| Z | 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | incavo liscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 678,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 827,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione