Riferimenti
Walter:F5141.B16.040.Z04.12
Rubix:160000001407183
Produttore:6195348

Dettagli del prodotto : 6195348-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5141.B16.040.Z04.12
Frese per spallamenti F5141 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=40mm • Z=4
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 4 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | attacco per fresatrice a guscio din 138 (chiavetta trasversale) |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione