Riferimenti
Walter:M5130-025-A25-02-15
Rubix:999240115008426
Produttore:7540045

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Z | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 7540045-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-025-A25-02-15
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Codolo cilindrico • κ=90° • metrico • BC .. 1605 .. • Dc=25mm • Z=2
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Z | 38 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Stelo | dritto (stelo cilindrico) |
| Diametro stelo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 301,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione