7440207-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3255-063-B27-05-46

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M3255-063-B27-05-46
Rubix:999190100004449
Produttore:6959345
7440207-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3255-063-B27-05-46

Dettagli del prodotto : 7440207-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3255-063-B27-05-46


Fresa a riccio M3255 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1206 .. • Dc=63mm • Z=5

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo grazie all’ottima evacuazione dei trucioli e al design stabile;Grande economicità, grazie ai 4 oppure 2 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Precisa adduzione del refrigerante su qualsiasi singolo tagliente; adatta anche per lubrificazione ad alta pressione;Massimo volume di trucioli nell’unità di tempo, grazie al massimo numero di denti;Brevi tempi di lavorazione, grazie all’elevato volume di trucioli nell’unità di tempo;Geometria a taglio dolce, grazie ai taglienti a spirale e all’angolo di spoglia superiore positivo

Applicazioni

Per fresatura di scanalature, spallamenti e profili, nonché per fresatura di tasche, su leghe al titanio;Per lavorazione di sgrossatura;Ideale per componenti strutturali nell’industria aeronautica

Informazioni tecniche


Attributi
€ 1079,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1316,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione