6197296-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.W25.025.Z04.08

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F5041.W25.025.Z04.08
Rubix:999240115010107
Produttore:6197296
6197296-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.W25.025.Z04.08

Dettagli del prodotto : 6197296-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.W25.025.Z04.08


Frese per spallamenti F5041 • Walter BLAXX • Codolo DIN 1835 B • κ=90° • metrico • LN .. 0904 .. • Dc=25mm • Z=4

Punti di forza

Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth

Applicazioni

Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 350,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione