Riferimenti
Walter:F5138.T36.040.Z02.34
Rubix:999240115009061
Produttore:6340752

Dettagli del prodotto : 6340752-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5138.T36.040.Z02.34
Fresa a riccio F5138 • Walter BLAXX • ScrewFit • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=40mm • Z=2
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;nocciolo rinforzato;Up to 30% higher feed rate per tooth;Possibilità di fresatura pressoché esente da gradino
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e rifinitura di profili;Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Adatto per tutti i settori, quali ad es. industria automobilistica, industria aerospaziale e industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 36 mm |
| Z | 2 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Stelo | screwfit |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Tipo di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 602,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 735,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione