Riferimenti
Walter:F5041.W32.032.Z04.08
Rubix:160000001407211
Produttore:6197298

Dettagli del prodotto : 6197298-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.W32.032.Z04.08
Frese per spallamenti F5041 • Walter BLAXX • Codolo DIN 1835 B • κ=90° • metrico • LN .. 0904 .. • Dc=32mm • Z=4
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 369,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 450,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione