Riferimenti
Walter:M5130-016-W16-02-09
Rubix:999240115005656
Produttore:7539363

Dettagli del prodotto : 7539363-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-016-W16-02-09
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Codolo DIN 1835 B • κ=90° • metrico • BC .. 0903 .. • Dc=16mm • Z=2
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 2 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Stelo | gambo weldon din 1835 b |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 268,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 327,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione