Riferimenti
Walter:F5138.B27.063.Z04.56
Rubix:160000001408238
Produttore:6365030

Dettagli del prodotto : 6365030-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5138.B27.063.Z04.56
Fresa a riccio F5138 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=63mm • Z=4
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;nocciolo rinforzato;Up to 30% higher feed rate per tooth;Possibilità di fresatura pressoché esente da gradino
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e rifinitura di profili;Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Adatto per tutti i settori, quali ad es. industria automobilistica, industria aerospaziale e industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 27 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Stelo | arbor din 138 (cava trasversale) |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Tipo di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1082,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1320,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione