Riferimenti
Walter:F5141.B22.063.Z06.12
Rubix:160000001407187
Produttore:6195336

Dettagli del prodotto : 6195336-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5141.B22.063.Z06.12
Frese per spallamenti F5141 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 1306 .. • Dc=63mm • Z=6
Punti di forza
Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth
Applicazioni
Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 567,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 692,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione