00033455-ARTICOLO C5080

CP95/CP96 Staffa di montaggio a forcella singola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C5080
Rubix:999221025033176
Produttore:C5080
EAN:3618035508117
00033455-ARTICOLO C5080

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00033455-ARTICOLO C5080


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiac
Connessione 116 mm
Diametro mandrino80 mm
34,90 IVA esclusa
/ Unità
42,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione