00025921-ARTICOLO CQ-D040

CQ2 Staffa di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ-D040
Rubix:999221025032380
Produttore:CQ-D040
EAN:3618035703482
00025921-ARTICOLO CQ-D040

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00025921-ARTICOLO CQ-D040


I cilindri compatti della serie (N)CQ2 offrono un design salvaspazio e una durata eccezionale. Sono caratterizzati da un design con anello elastico anteriore per un facile accesso alle parti interne. Disponibili in modelli a stelo singolo e doppio, con filettatura maschio e femmina, a doppio effetto, con ritorno a molla e con estensione a molla. È possibile scegliere tra 13 misure di foro fino a 200 mm. È possibile utilizzare interruttori reed/stato solido opzionali. I corpi estrusi in alluminio, con montaggio a foro passante e filettato, offrono versatilità e affidabilità in qualsiasi applicazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Tipologiaflangia
Paese d'origineDE
€ 18,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione