Riferimenti
Chiaravalli:30925050
Rubix:160000000482097
Produttore:30925050
EAN:8054652080257

Dettagli del prodotto : 30925050-CREMAGLIERE 2,5 25X25 500 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione