Riferimenti
Chiaravalli:30915100
Rubix:160000000482104
Produttore:30915100
EAN:8054652080189

Dettagli del prodotto : 30915100-CREMAGLIERE 1,5 17X17 1000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione