Riferimenti
Chiaravalli:30930100
Rubix:160000000482107
Produttore:30930100
EAN:8054652080301

Dettagli del prodotto : 30930100-CREMAGLIERE 3 30X30 1000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6500 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione