Riferimenti
Chiaravalli:30950100
Rubix:160000000482110
Produttore:30950100
EAN:8054652080417

Dettagli del prodotto : 30950100-CREMAGLIERE 5 50X50 1000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17500 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione