Riferimenti
Chiaravalli:30920050
Rubix:160000000482096
Produttore:30920050
EAN:8054652080219

Dettagli del prodotto : 30920050-CREMAGLIERE 2 20X20 500 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione