895512-CREMAGLIERA 6 60X60 3000 MM

PORTAGRASSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:RK3000M6
Rubix:999230519042887
Produttore:895512
EAN:3660338478505
895512-CREMAGLIERA 6 60X60 3000 MM

Riepilogo info tecniche

Modulo6 mm
Lunghezza3000 mm
Materialeacciaio c45

Documenti

Dettagli del prodotto : 895512-CREMAGLIERA 6 60X60 3000 MM


Cremagliera standard europea - angolo di pressione 20°
Modulo 6 x 3000mm

Punti di forza

Adatto al montaggio continuo

Applicazioni

Azionamenti a cremagliera e pignone

Informazioni tecniche


Attributi
Modulo6 mm
Lunghezza3000 mm
Materialeacciaio c45
386,65 IVA esclusa
/ Unità
471,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione