Riferimenti
Chiaravalli:30920100
Rubix:160000000482105
Produttore:30920100
EAN:8054652080226

Dettagli del prodotto : 30920100-CREMAGLIERE 2 20X20 1000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione