Riferimenti
Chiaravalli:30910300
Rubix:160000000482124
Produttore:30910300
EAN:8054652080165

Dettagli del prodotto : 30910300-CREMAGLIERE 1 15X15 3000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4800 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Lunghezza | 3000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione