Riferimenti
Chiaravalli:30960100
Rubix:160000000482111
Produttore:30960100
EAN:8054652080455

Dettagli del prodotto : 30960100-CREMAGLIERE 6 60X60 1000 MM
Cremagliere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25500 g |
|---|---|
| Modulo | 6 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Materiale | c45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione