161842-SUPPORTO A CERNIERA CRLNG-50

CRLNG Montaggio del piede a forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRLNG-50
Rubix:160000000585044
Produttore:161842
EAN:4052568072070
161842-SUPPORTO A CERNIERA CRLNG-50
Riepilogo info tecniche
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 161842-SUPPORTO A CERNIERA CRLNG-50


Supporto a cerniera CRLNG-50 Resistente alla corrosione, per cilindri CRDNGS. Taglia=50, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x106x65 mm
Peso270 g
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,26 IVA esclusa
/ Unità
99,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione