SCARPA RICARD 07526NRAZ # 43

Cup Ricard S1P SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sparco:07526NRAZ-43
Rubix:999221019026962
SCARPA RICARD 07526NRAZ # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA RICARD 07526NRAZ # 43


Calzatura di sicurezza bassa S1-P ultraleggera in tessuto jacquard traspirante e rinforzo spalmato sulla punta, ideale per uso indoor.
Certificazione: S1P - SRC.
Puntale: in composito resistente a 200J.
Sottopiede: anti-perforazione in fibra tessile.
Suola: incollata in EVA-GOMMA con assorbimento di energia sul tallone.
Soletta removibile: antistatica in PU con termoformatura ergonomica.
Fodera interna: in Mesh traspirante.
Tomaia: in tessuto jacquard ultra-traspirante con rinforzo spalmato sulla punta.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
36,00 IVA esclusa
/ Paia
43,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe