SPHERICAL ROLLER BEARING 22208EMW33

Cuscinetti a rulli sferici foro diritto - gabbia in ottone

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:22208EMW33
Rubix:999200400083644
Produttore:190012785
EAN:0087796225527
SPHERICAL ROLLER BEARING 22208EMW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPHERICAL ROLLER BEARING 22208EMW33


I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® sono caratterizzati da coefficienti di carico e velocità di riferimento termico leader nel settore
I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® gestiscono carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni
È possibile gestire fino a 2,5° di disallineamento dell'albero.

Punti di forza

Finiture superficiali migliorate
Geometria interna ottimizzata
Coefficienti di carico leader del settore
Gabbia a rotelle in un unico pezzo, in ottone lavorato, con guida a dito
(W33) Fori di lubrificazione standard e scanalatura nell'anello esterno

Applicazioni

Metalli; Generazione di energia; Petrolio/Gas; Aggregati/Cemento; Prodotti forestali; Gomma/Plastica; Strutture mobili pesanti; Grandi impianti navali (difesa e commerciali); Riduttori; Mozzi di coppia; Turbine eoliche; Gru; Tessile; Presse meccaniche; Ingranaggi marini; Presse da stampa; Movimentazione dei materiali; Attrezzature per la movimentazione; Dragline; Pale elettriche; Convogliatori; Planetari per autocarri; Escavatori; Apripista; Compattatori; Pale compatte; Pale compatte; Macchine agricole / presse; Locomotive; Turbocompressori ferroviari; Serbatoi; Artiglieria mobile; Scatole ingranaggi per elicotteri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Spessore23 mm
Peso0,5 kg
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite9990 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99600 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione